色(扉)スミタイプ標準高タイプ、一般型付属品棚板2枚(A2.0型/後面用、棚板高さ調節:100m/mピッチ)、アンカープレート仕様引き分け戸質量(kg)281高さ(mm)2119奥行(mm)1863間口(mm)2564シリーズエルモ間口W×奥行D(mm)2564×1863床面積(m2)4.78(1.45坪)室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH(屋根補強下))(mm)2487×1698×2030(1920)有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1107×1902色(本体)カシミヤベージュ高さ調節(棚板)100mmピッチ扉形式引き戸