高さ(mm)2118シリーズエルモ扉形式引き戸間口(mm)2914奥行(mm)2213床面積(m2)6.45(1.95坪)色(扉)スミ有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1284×1902質量(kg)356タイプ標準高タイプ/積雪型付属品棚板2枚(A2.0型/後面用、棚板高さ調節:100m/mピッチ)、アンカープレート仕様2連片引き扉間口W×奥行D(mm)2914×2213室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH(屋根補強下))(mm)2838×2049×2030(1920)色(本体)カシミヤベージュ高さ調節(棚板)100mmピッチ