仕様引き分け戸、必要ブロック数25コ(別途)付属品棚板(A2.0型/側面・後面用)4枚、アンカープレート質量(kg)508高さ(mm)2356タイプ背高Hタイプ/積雪型奥行(mm)2914間口(mm)3615シリーズエルモ間口W×奥行D(mm)3615×2914床面積(m2)10.53(3.19坪)室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH(屋根補強下))(mm)3539×2750×2270(2160)有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1284×2142色(本体)カシミヤベージュ色(扉)エバーグリーン高さ調節(棚板)100mmピッチ扉形式引き戸