はしごオプション はしご上部補助金具「屋根Pita」

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01783897 品番LP-YP
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品)
使用しない時は取り付けたまま収納できます。
左右2個/1セット
※はしごに穴を開ける必要があります。

材質アルミ合金 用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。 適合CSM トラスコ品番836-4236 質量(kg)0.8
関連資料:図面(0.04MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01783897
2019-03-03
用途:
屋根のメンテナンス作業
建設業・工事業

これまで梯子を樋にもたれかけさせていたが、屋根ピタを利用すると
直接屋根にさせられ安定した。当然樋の保護にも役に立っており、とても使いよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする