はしごオプション ポールグリップ(電柱支え)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01783906 品番LP-G1A
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

はしごに取り付けることができるポールグリップ(電柱支え)です。
樹脂製のグリップが電柱や柱にフィットするので、昇降作業時の安定感をアップさせます。
※梯子本体に取付穴をあける必要があります。(LNT型・LGP型は穴あけ加工済)

材質アルミ合金 用途電気工事・電柱工事用 適合LNT・ALF・PRO・CSM・LGW-G・SWA トラスコ品番836-4234 質量(kg)0.4 品名はしご用ポールグリップ
関連資料:図面(0.05MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01783906
2018-07-17
用途:
電柱、ハンザ―マストの点検調査

これからの使用であるので、感想はないです。
取付け方法は、仕組みが単純であり、図解の説明が
あり、助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする