昇柱用はしご兼用脚立 JOB-BG型

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 01785035 品番 JOB-BGA120E
参考基準価格(税別)¥78,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

はしご時に電柱昇降に適した、ポールグリップと巻付ベルト付きの昇柱用はしご兼用脚立です。
脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。
滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用
中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。

天板高さ(m)1.10 はしごの長さ(m)2.34 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1190×520×165 質量(kg)5.2 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)60 規格Aマーク 用途電気工事・電柱工事等 仕様中折式、ワンタッチ開き止め金具、振動音防止 タイプ昇柱用はしご兼用脚立 構造中折れ式 設置寸法・奥行(mm)851 天板寸法(mm)300×164 仕上アルマイト仕上(支柱のみ) 設置寸法昇降面(mm)517 収納寸法・幅(mm)520 収納寸法・奥行(mm)165 収納寸法・高さ(mm)1190 脚立タイプ120cmタイプ 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)164
関連資料:図面(0.08MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

PiCa 昇柱用はしご兼用脚立 JOB-BG
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01785035
2017-09-19
用途:
電気設備の点検時
サービス業

昇柱作業時の安全確保に役立ちます。とても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする