室内での床材保護に使える脚立用脚カバーです。 底面突起付きで防滑性に優れています。 マジックテープとゴムの二重でカバーのずり落ちを防ぎます。 脚立滑り止めキャップのサイズに応じて2種類のラインナップをご用意しております。 【PKS-Y3(小さいサイズ)適合機種】 MCX・FRP-SL・HM・FRP-SLS・SCN-B・SCN-LB・SCN-B階段・SCL-A・SCL-LA・SCL階段 【PKS-YD(大きいサイズ)適合機種】 JOB・NDA・PRO・JOB-BG・LM・BM・SEG・SXJ・SEC
脚立の足が細い様でマジックテープが少ししかからずテープが取れてしまうことがある。でも清潔感があって 満足しています。
今までは軍手を丸めて代用してまいたが、いつも勿体無いなあと感じてました。これからは心配無用です。
しっかりと固定されていてずれたり滑ったりしないので、気持ちよく使用できています。
室内工事時の脚立使用時、清潔感を示す為にも大変清潔感があって使用しやすく大変満足
違う色があるとイイかな。もう少しクッション性が欲しい
小型の脚立に取付しましたが脚立脚が細い様でマジックテープがかかりません。もう少し工夫が必要と感じます。また、マジックテープの紐自体はゴムバンドになっていますが非常に弱いです。
マジックテープが付いているといいますが、テープ面が狭くあまり絞れません。はっきり言ってスコスコです。