※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Danchi(ダンチ) 用オプション スプリングキャスター

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(4個) 注文コード 01785726 品番 SC-1A
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するDanchi専用キャスターです。
キャスター:40Φ、ゴム製
※1セット4個入り
※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。

キャスター径(Φmm)40 材質(キャスター)ゴム 適合FG-153C〜266C 用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降ステップ・物流現場でのアクセス用階段 仕様本体のみの場合
関連資料:図面(0.04MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01785753
2021-04-08
用途:
トラック荷台昇降用

使う頻度が高いせいか?少々凸凹が多いせいか?
スプリングのへたりが気になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする