DXA型用オプション 補助足場

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01786742 品番DXA-HA
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

可搬式作業台DXAシリーズに使用できる補助足場です。
足場台の形状では届かなかった入角の作業が可能になります。
設置は工具を使わず容易にできます。
※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
※保管収納寸法(mm)
DXA-HA13:長さ680×幅545×奥行110
DXA-HA:長さ735×幅545×奥行105
※DXA-1076B、DXA-10Bには取付けできません

材質アルミ合金 最大使用荷重(kg)150 用途入角・壁面の作業に最適です。 適合DXA-15A、15A、15AT、18AT 厚さ(mm)(足場板)50 質量(kg)5.0 床寸法(mm)359×500 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)735×545×105
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする