画像準備中

パイプ製足場 ハッスルタワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 種別1段セット 注文コード01787205 品番ATL-1WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥214,000
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。
組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。

全高(m)2.81〜3.11 天板高さ(m)1.66〜1.96 天板寸法(幅×奥行)(mm)1250×485 質量(kg)40 最大使用荷重(kg)100 仕様組立式(工事不要) 種別1段セット 材質アルミ合金 作業床高さ(m)1.66〜1.96 わく寸法(m)(支柱中心)0.65×1.30
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

【PiCa公式】 アルミ製パイプ足場ハッスルタワー ATL
この動画は、5人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01787205 ATL-1WA 61575807 ATL-1WB パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-WBシリーズ) ピカコーポレイション パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-WBシリーズ) ピカコーポレイション 1台 299,800 税込329,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする