移動式足場 スナップアップ SNP型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01787756 品番SNP-20B
参考基準価格(税別)¥978,600 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

主わく部分が折り畳み式で、組立・解体作業が大幅に短縮した移動式足場です。
作業床は40cm〜200cmまで作業に応じて40cm間隔で高さを変えることができます。
※画像の手すりは付属していません。手すりが必要な場合はオプションの手すり(SN-1B)をお買い求めください。

全高(m)2.05 天板高さ(m)0.45〜2.05 天板寸法(幅×奥行)(mm)2300×503 質量(kg)74.9 最大使用荷重(kg)140 用途工場・作業現場の他に、店舗・天井作業にも最適です。 仕様組立式 材質アルミ合金 キャスターストッパー付 材質(キャスター)ゴム パイプ径(Φmm)50 キャスター径(Φmm)130 わく寸法(m)(支柱中心)0.75×2.50 天板寸法・幅(mm)2300 天板寸法・奥行(mm)503
関連資料:図面(0.11MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする