※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自走式高所作業車 MB型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 01789034 品番 MB26J
参考基準価格(税別)¥12,950,000 販売価格(税込) ¥13,178,000
販売価格(税別)
11,980,000

スリムでありながら最大アウトリーチが広く、最大作業高も9.8m(MB26J)まで到達可能なマストブーム式高所作業車です。
MB26Jは最大アウトリーチ3mとなり、作業車の設置スペースが限られた現場においては抜群の作業性を発揮します。
MB20Jは全幅81cmのスリムタイプとなり、入り組んだ導線で大型機械の入り込めないような現場にも搬入することが可能です。
マストは360°旋回し、回転半径も小さく狭い場所での困難な作業でも威力を発揮します。
移動時の回転内径が0.3mと非常にクイックに回ることが可能です。
大型バスケット(定員2名)装備
※電源:4×6V375Ahバッテリー※走行速度:約3.2km/h(格納時)
【標準装備】
・傾斜センサー
・過積載防止装置
・脱輪時転倒防止装置
・アワーメーター
・ノンマーキングタイヤ

作業床高さ(m)最大7.8 最大積載荷重(kg)215 用途大型工作機械のメンテナンス用、航空機・電車・大型バス等の整備・塗装作業用、大型制作物のマテハン作業、吊元へのアプローチ用 仕様傾斜センサー、過積載防止装置、脱輪防止装置、アワーメーター、ノンマーキングタイヤ 材質 質量(kg)2660 外形寸法(mm)1000×2800×H1980 電源4×6V・375Zhバッテリー 作業床面広さ(mm)780×730 走行速度(km/h)約3.0(格納時)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする