※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

荷揚げ機 マイティパワー AL4・NJP・TF型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大積載荷重(kg)135 注文コード01789567 品番AL4-MD7W2
参考基準価格(税別)¥891,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800
この商品は最大積載荷重など10種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製瓦揚機の決定版!
【NJP型】
スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。
オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm)
●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm
【AL4型】
AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式)
オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm)
●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm
【TF型】
荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。
落下防止装置付き
●荷台寸法:W1200×D630×H900

最大積載荷重(kg)135 材質アルミ合金 質量(kg)138.0 コード長さ(m)5・15 モーター出力(W)935 用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。 仕様組立式 電源(V)AC100単相 揚程(m)9.1 昇降速度(m/分)30
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする