※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可
代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
14日以内出荷とは
内容量1台
最大積載荷重(kg)135
注文コード01789603
品番NJP-MD7W2
参考基準価格(税別)¥858,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
アルミ製瓦揚機の決定版!
【NJP型】
スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。
オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm)
●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm
【AL4型】
AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式)
オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm)
●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm
【TF型】
荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。
落下防止装置付き
●荷台寸法:W1200×D630×H900