※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可
代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
14日以内出荷とは
内容量1台
種別3階建て用
注文コード01789612
品番PV3F-MZ4
参考基準価格(税別)¥869,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
運びやすさと簡単組立を両立させたコンパクト設計!ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。(最大2.5m)
軽量ウインチを採用し、重いというウインチのイメージを解消。ソーラーパネルを担いではしご昇り、軒先荷受け作業、手渡し作業等の危険作業を解消。
荷台はコーナー部を曲面構造にしているのでパネルを傷つけにくい専用台車です。(パネル6枚程度をまとめて荷揚げ可能)
金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利です。
●電源:AC100V単相
●台車寸法:H120mm×W650mm×D300mm
●最大使用質量:100kg
※荷台に人は乗れません