※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

荷揚げ機 簡易リフト JA-X型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 01789777 品番 JA-3AX
参考基準価格(税別)¥407,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。
はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。
■安全装置標準装備
・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。
・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。
■荷台タイプはA〜Cの3種類からお選びいただけます。
・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。
・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。
・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。

最大積載荷重(kg)100 質量(kg)35.5 位置(荷台最低)約600mm、(荷台最高)約3100mm 用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬 仕様組立式 材質アルミ合金 電源(V)AC100単相 コード長さ(m)5
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする