折りたたみ式リヤカー ハンディキャンパー S8/NS8型

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)180 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)600 タイヤタイプ20インチ・チューブタイヤ 注文コード01791177 品番S8-A1P
参考基準価格(税別)¥158,200 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は耐荷重・荷台寸法・タイヤタイプなど15種類から選べます 他の種類を見る

最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式リヤカーです。
高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現。
側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップしています。
※型番先頭の「S8」は20インチ・チューブタイヤ仕様、「NS8」は20インチ・ノーパンクタイヤ仕様
※型番末尾のS付きは側板付きタイプ、P付きは側板パンチングメタル付きタイプ

耐荷重(kg)180 全長(mm)1700 質量(kg)17.0 全幅(mm)870 全高(mm)715 用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として 仕様折りたたみ式 材質アルミ合金 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)750 収納時寸法(mm)970×310×620 タイヤタイプ20インチ・チューブタイヤ 側板パンチングメタル
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01791308
2018-07-18
用途:
野外での荷物の運搬
その他業種

とてもしっかりしているうえに、軽くて持ち運びにも便利です。重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする