NS8-A1P 折りたたみ式リヤカー ハンディキャンパー S8/NS8型 ピカコーポレイション 01791186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS8-A1P 折りたたみ式リヤカー ハンディキャンパー S8/NS8型 ピカコーポレイション 01791186
NS8-A1P 折りたたみ式リヤカー ハンディキャンパー S8/NS8型 ピカコーポレイション 01791186

折りたたみ式リヤカー ハンディキャンパー S8/NS8型

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台耐荷重(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)900タイヤタイプ20インチ・ノーパンクタイヤ注文コード01791186品番NS8-A1P
参考基準価格(税別)¥167,900販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式リヤカーです。
高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現。
側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップしています。
※型番先頭の「S8」は20インチ・チューブタイヤ仕様、「NS8」は20インチ・ノーパンクタイヤ仕様
※型番末尾のS付きは側板付きタイプ、P付きは側板パンチングメタル付きタイプ

用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として耐荷重(kg)180全長(mm)1700質量(kg)17.0全幅(mm)870全高(mm)715仕様折りたたみ式材質アルミ合金荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)750収納時寸法(mm)970×310×620タイヤタイプ20インチ・ノーパンクタイヤ側板パンチングメタル
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01791308
2018-07-18
用途: 野外での荷物の運搬
その他業種

とてもしっかりしているうえに、軽くて持ち運びにも便利です。重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする