※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1台耐荷重(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)1200タイヤタイプ20インチ・ノーパンクタイヤ注文コード01791274品番NS8-A2
参考基準価格(税別)¥144,900販売価格(税込)¥153,780販売価格(税別)
この商品は耐荷重・荷台寸法・タイヤタイプなど15種類から選べます他の種類を見る 最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式リヤカーです。
高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現。
側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップしています。
※型番先頭の「S8」は20インチ・チューブタイヤ仕様、「NS8」は20インチ・ノーパンクタイヤ仕様
※型番末尾のS付きは側板付きタイプ、P付きは側板パンチングメタル付きタイプ