最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式リヤカーです。高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現。側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップしています。※型番先頭の「S8」は20インチ・チューブタイヤ仕様、「NS8」は20インチ・ノーパンクタイヤ仕様※型番末尾のS付きは側板付きタイプ、P付きは側板パンチングメタル付きタイプ
とてもしっかりしているうえに、軽くて持ち運びにも便利です。重宝してます。