PE-UHMW_NC_T050-1000-1260 ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T50×W1000×L1010~2000mm PE-UHMW_NC_T050-1000シリーズ アズワン 01791785

ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T50×W1000×L1010~2000mm PE-UHMW_NC_T050-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6012-41
67-6012-41
67-6012-19
67-6012-20
67-6012-21
67-6012-22
67-6012-23
67-6012-24
67-6012-25
67-6012-26
67-6012-27
67-6012-28
67-6012-29
67-6012-30
67-6012-31
67-6012-32
67-6012-33
67-6012-34
67-6012-35
67-6012-36
67-6012-37
67-6012-38
67-6012-39
67-6012-40
67-6012-42
67-6012-43
67-6012-44
67-6012-45
67-6012-46
67-6012-47
67-6012-48
67-6012-49
67-6012-50
67-6012-51
67-6012-52
67-6012-53
67-6012-54
67-6012-55
67-6012-56
67-6012-57
67-6012-58
67-6012-59
67-6012-60
67-6012-61
67-6012-62
67-6012-63
67-6012-64
67-6012-65
67-6012-66
内容量1個注文コード01791785品番PE-UHMW_NC_T050-1000-1260
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥129,800
販売価格(税別)
¥118,000

PE-UHMWは重量平均分子量が100万以上の硬質ポリエチレンの事です。超高分子量ポリエチレン→UltraHighMolecularWeightPolyEthylene→PE-UHMWと表記されます。、あらゆる熱可塑性プラスチックの中で、耐衝撃性・耐摩耗性はトップクラスに優れている為、搬送機械のガイドレール・チェーンガイド・チェーンコンベア・ローラー等の低摩擦係数、耐摩耗性、耐衝撃性の求められる用途に主に使用されます。

アズワン品番
67-6012-41
仕様
●材質名:PE-UHMW(超高分子量ポリエチレン,UltraHighMolecularWeightPolyethylene)●形状:板●グレード:標準グレード●色目:乳白●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●板厚公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●厚み:T50mm●幅:W1000mm●長さ:1260mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする