650T Gプランター 大和プラスチック 01792254 650T Gプランター 大和プラスチック 01792254 650T Gプランター 大和プラスチック 01792254 650T Gプランター 大和プラスチック 01792254

Gプランター

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01792254 品番 650T
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
材質ポリプロピレン(耐衝撃用樹脂) 容量(L)9.5 ブラウン 寸法(mm)650×225×180 規格(型)650型

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01792263
2020-04-03
用途:
いちご苗の育苗
太田観光農園 様 (農・林・水産業)

金額は量販店と同等かと思われますが、買いに行く手間を考えれば
お得だと思います。
品質も良好です。

対象商品:
01792263
2019-08-05
用途:
メダカの水槽に…
有限会社 小池石材店 様 (卸売・小売業)

底穴がサイドに一つだけなので、グルーで埋めて稚魚用の水槽にしました。安価で軽く使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
01792254
2018-05-11
用途:
アテモヤとポポーの樽播きに使った。
その他業種

手ごろな大きさ。価格も安かった。スノコもついていた。自動給水のチューブを這わすのに、縁に洗濯ばさみで取り付けるのに具合がよかった。

対象商品:
01792254
2017-07-17
用途:
仮栽培
原田 農園 様 (農・林・水産業)

バジルとか葉ねぎ等をまいてみようと思い購入。つくりもしっかりしているし、気に入りました。土を9割がた入れてもそんなに重くなく非力な女性でも持てますね。

対象商品:
01792254
2017-06-14
用途:
紫陽花の鉢植えに使用
清涼苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

とても良いサイズで一目惚れだした!
ぜひお勧め致します

対象商品:
01792263
2019-09-09
用途:
家庭菜園
製造業

最近では厚みの薄いプランターが多い中
厚手でしっかりした商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする