公団型流し台(ZLタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1700 シンク位置 注文コード01792367 品番ZLW56-170G
参考基準価格(税別)¥99,800 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は間口・シンク位置など16種類から選べます 他の種類を見る
加工水栓穴37Φ 間口W×奥行D×高さH(mm)1700×560×800(+立上り90) ホワイトオーク シンク位置 付属品大型ゴミ収納器付 高さ(mm)800(+立上り90) 奥行(mm)560 間口(mm)1700 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。
※画像のシンク位置は中、右となります。購入商品のシンクタイプがお間違いないか確認をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,310 / 税込 ¥10,241
沖縄地方数量1につき ¥17,820 / 税込 ¥19,602
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:683

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする