曜日別特売

カッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個刃数6仕様●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ27●寸法DCCB1(mm):Φ20●寸法DCCB2(mm):Φ13注文コード01793067品番MFH080R-14-6T-M
参考基準価格(税別)¥84,600販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ27●寸法DCCB1(mm):Φ20●寸法DCCB2(mm):Φ13刃数6寸法(全長)(mm)63刃径D(Φmm)57(GM/GH)、63(LD)、62(FL)取付け方法アーバー寸法LH(mm)-寸法DCON(mm)-寸法APMX(mm)2(5)寸法DCX(mm)Φ80寸法CBDP(mm)-寸法KWW(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする