京セラ
カッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
刃数
7
仕様
●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ32●寸法DCCB1(mm):Φ26●寸法DCCB2(mm):Φ17●寸法KDP(mm):8
注文コード
01793103
品番
MFH100R-14-7T-M
参考基準価格(税別)
¥95,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様・トラスコ品番
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ32●寸法DCCB1(mm):Φ26●寸法DCCB2(mm):Φ17●寸法KDP(mm):8
刃数
7
寸法(全長)(mm)
63
刃径D(Φmm)
77(GM/GH)、83(LD)、82(FL)
取付け方法
アーバー
寸法LH(mm)
-
寸法DCON(mm)
-
寸法APMX(mm)
2(5)
寸法DCX(mm)
Φ100
寸法CBDP(mm)
28
寸法KWW(mm)
14.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。