サニコンパクトプロ 普通便座モデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01793437 品番C11LVSE-100
販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。
排水圧送粉砕ポンプが内蔵されているので、どこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。
また、奥行はわずか555mmの省スペース。
洗浄水量も大で4.6リットル、小で3.4リットルの超節水型トイレです。

最大揚程(m)3 消費電力(W)100V・550(50Hz)/600(60Hz) プラグ差込:2極アース付 管径吐出:25A(内径25mmVP管使用)、流入:30A x 1 耐用温度(℃)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480 質量(kg)28 給水圧力(MPa)0.17以上の給水圧が必要です。(給水圧が0.17Mpaに満たない場合には、洗浄不良になる可能性があります。) 仕様水平圧送距離:30m(横引き部分が1%下り勾配)
注意
※給水圧により流量が変動する可能性がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする