サニアクセス3 排水圧送粉砕ポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01793480 品番SAC3-100
販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

薄型設計、省スペース仕様です。
また万が一の修理・点検時には吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。
まさに「トイレ増設。超かんたん!」が実現できるポンプです。
排水吐出部材、雑排水流入口には予め逆止弁が付属
サニアラームが設置可能
壁排水・排水芯高さ155mmの大便器をお選びください。

消費電力(W)100V・380(50Hz)/460(60Hz) プラグ差込:2極アース付 管径吐出:2〜25(VP管使用)、流入:汚水75×A、雑排水40A×2 耐用温度(℃)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×169×265 質量(kg)6.4 最大揚程(m)5 起動水位設置面+100(±10)mm 約3L流入時に起動 空気容積(L)12 仕様設置推奨機器:洋式トイレ(壁排水)・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器、最大水平圧送距離:100m、吐出管・流入管に逆止弁付属

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする