消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz)
定格電流(A)1.0/13.0
プラグ差込:2極アース付
管径(Φmm)吐出:40( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁×2(モーター毎)付属、流入:65/40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。
耐用温度(℃)断続的に90(上限5分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×489×405
質量(kg)26
空気容積(L)34.5
最大揚程(m)8
仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり、満水警報水位:設置面 +210(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約145mmなった時点でポンプ起動