サニポンプGR 排水ピット用粉砕機能付グラインダーポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01793516 品番SPGR-200
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

排水ピット用の粉砕機能付きグラインダーポンプです。
小型の本体はポリアミド製で13kgと軽量です。
また、最大吐出量は30AのVP管使用で10m3/h、耐熱温度は70℃まで対応。

取扱液汚水・雑排水・pH4以上10以下 消費電力(W)単相200V・1500(50Hz/60Hz)、フロートスイッチにより作動/停止 アンペア最大:7.5/7.5 管径(Φmm)呼び径30(VP管) 耐用温度(℃)流入排水:70(断続的に5分まで)、周囲環境:50℃以下 外径×高さH(Φmm×mm)265×382 質量(kg)13 水深(m)ポンプ水没最:5 最大揚程(m)10 仕様起動/停止レベル:ポンプ設置面+400mm/ポンプ設置面+100mm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする