サニシャワープラス 排水圧送ポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01793534 品番SSWPLUS-100
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。
低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
排水吐出部材、流入口には予め逆止弁が付属、サニアラーム設置可能。

消費電力(W)100V:200(50Hz)/240(60Hz) アンペア最大:2.0/2.4 管径(Φmm)吐出:20または25(VP管使用)、流入:40(2カ所)(VP管もしくはVU管使用) 耐用温度(℃)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145 質量(kg)4.0 起動水位設置面+60(±10)mm、約1L流入時に起動 空気容積(L)3 仕様設置推奨機器:手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする