消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz)
定格電流(A)1.0/13.0
プラグ差込:2極アース付
管径(Φmm)吐出:25( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁、流入:40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。
耐用温度(℃)断続的に90(上限5分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×205×348
質量(kg)10
空気容積(L)約10
起動水位設置面+215(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約135mmになった時点でポンプ起動)
仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり