DE6250 猫のお玉 貝印 01793760

猫のお玉

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01793760品番DE6250
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ねこと一緒に楽しくお料理! メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。おすわりねこの握りやすいハンドルが特長の、ベーシックサイズのお玉です。食洗機対応。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)295×85×60質量(g)93材質(柄部)ポリプロピレン材質ステンレススチール(金属部)耐熱温度(℃)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする