曜日別特売
DH3354 レギュラーカーブキッチン鋏 関孫六 01794049

DH3354 レギュラーカーブキッチン鋏 関孫六 01794049
DH3354 レギュラーカーブキッチン鋏 関孫六 01794049
DH3354 レギュラーカーブキッチン鋏 関孫六 01794049
DH3354 レギュラーカーブキッチン鋏 関孫六 01794049
DH3354 レギュラーカーブキッチン鋏 関孫六 01794049

レギュラーカーブキッチン鋏

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード01794049品番DH3354
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

使いやすいサイズと握りやすいハンドル形状にこだわった調理道具シリーズ。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)90×195×12質量(g)62材質ステンレス刃物鋼(刃体)材質(ハンドル)ポリプロピレン耐熱温度(℃)110アズワン品番65-1223-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする