京セラ
カッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
刃数
5
注文コード
01794442
品番
MRX63-S42-16-5T
参考基準価格(税別)
¥62,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法DC・寸法DCON
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラントホール:有
トラスコ品番
654-7001
刃数
5
全長(mm)
170
質量(kg)
-
適合チップ
RPGT1605…/RPMT1605...
寸法LH(mm)
40
すくい角A.R.(°)
+10(max.)
すくい角R.R.(°)
-5.5
寸法RE(mm)
8
寸法DC(mm)
63
最高回転速度(min
-1
)
13500
寸法DCON(mm)
42
寸法APMX(mm)
8
寸法DCSFMS(mm)
-
寸法CBDP(mm)
-
寸法KWW(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。