曜日別特売
DL6316 耐熱プラスティック製で使いやすい計量カップ 貝印 01794724

DL6316 耐熱プラスティック製で使いやすい計量カップ 貝印 01794724
DL6316 耐熱プラスティック製で使いやすい計量カップ 貝印 01794724
DL6316 耐熱プラスティック製で使いやすい計量カップ 貝印 01794724
DL6316 耐熱プラスティック製で使いやすい計量カップ 貝印 01794724
DL6316 耐熱プラスティック製で使いやすい計量カップ 貝印 01794724
DL6316 耐熱プラスティック製で使いやすい計量カップ 貝印 01794724
DL6316 耐熱プラスティック製で使いやすい計量カップ 貝印 01794724

耐熱プラスティック製で使いやすい計量カップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01794724品番DL6316
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

シンプルデザインと見やすい文字がポイントの、200mlまで計量できる計量カップ

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)85×60×90質量(g)55容量(mL)230、200(計測)材質AS樹脂耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30アズワン品番65-1224-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする