貝印
貝印の ラップ・消耗品・食品包材
貝印の 食品用袋・包材
貝印の パン・菓子用袋
スイーツパック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(15枚)
注文コード
01795020
品番
DL6346
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
プレゼントするのが楽しくなるスイーツパック クッキーやスティック状のケーキを入れて、プレゼントに
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
13.2×13.5
質量(g)
1
材質
ポリプロピレン
耐冷温度(℃)
-30
柄
ロゴ柄
アズワン品番
65-1225-11