貝印
貝印の ラップ・消耗品・食品包材
貝印の 食品用袋・包材
貝印の パン・菓子用袋
スイーツパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
01795029
品番
DL6386
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
プレゼントするのが楽しくなるスイーツパック クッキーやスティック状のケーキを入れて、プレゼントに
質量(g)
1
材質
ポリプロピレン
耐冷温度(℃)
-30
柄
ハート
寸法(幅W×長さL)(cm)
12×20
アズワン品番
65-1225-28
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01795029
DL6386
29192669
DL6386
プレゼントにぴったりなスイーツパック
貝印
1袋(5枚)
¥
389
税込
¥
428
注文コードが変更になりました