曜日別特売
DL6304 ケーキフード 貝印 01795126

DL6304 ケーキフード 貝印 01795126
DL6304 ケーキフード 貝印 01795126
DL6304 ケーキフード 貝印 01795126
DL6304 ケーキフード 貝印 01795126
DL6304 ケーキフード 貝印 01795126
DL6304 ケーキフード 貝印 01795126
DL6304 ケーキフード 貝印 01795126
DL6304 ケーキフード 貝印 01795126
DL6304 ケーキフード 貝印 01795126

ケーキフード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01795126品番DL6304
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

デコレーションを崩さず、冷蔵庫などで保管できます パイなど、背の低いケーキは蓋の上部のみを使用してください 半分の高さにしてコンパクトに収納することもできます KAIの回転台と組み合わせてもご使用になれます

寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)28×28×7.5質量(g)330材質スチロール樹脂耐熱温度(℃)70寸法(mm)110(組み立てた状態)形状アズワン品番65-1224-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする