田辺金具
抗菌耐熱ミニターナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
レッド
レッド
オレンジ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01796684
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
小さい鍋やフライパンに使いやすいミニサイズ。キッチンに合わせてコーディネート出来る3色展開。
幅(mm)
60
材質
本体・ステンレススチール/樹脂部・66ナイロン、ガラス繊維(抗菌剤入り)
色
レッド
全長(mm)
230
耐熱温度(℃)
240