田辺金具
田辺金具の キッチン・調理用品
田辺金具の コーヒー用品・コーヒーマシン
田辺金具の コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
銅のコーヒードリッパー リブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01797339
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
お湯が冷めにくく、何度も注ぎ分けるハンドドリップに最適。雑味のない、高級感のある味わいを堪能出来ます。
高さ(mm)
90
板厚(mm)
0.8
質量(g)
約155
材質
本体・純銅(内面・錫メッキ/外面・焼付けクリア塗装)/ハンドル・天然木
幅(mm)
115
全長(mm)
130
サイズ
大