曜日別特売

チップ ABW

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)材質(本体)PR1005注文コード01797757品番ABW15R4015M PR1005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,300
厚さ(mm)3.97材質(本体)PR1005コーナー半径(mm)<0.15穴の有無ありチップ形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカなしコーナー数2逃げ角(°)5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする