京セラ
チップ ABW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
材質
PR1025
切刃長さ(mm)
15.4
注文コード
01797784
品番
ABW15R4005M PR1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,300
この商品は
材質・切刃長さ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1025
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
15.4
逃げ角(度)
5
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。