京セラ
チップ ABW
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
PR930
切刃長さ(mm)
15.4
注文コード
01797827
品番
ABW15R4005 PR930
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・切刃長さ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR930
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
15.4
逃げ角(度)
5
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。