京セラ
チップ ABW
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
TC60M
切刃長さ(mm)
15.4
注文コード
01797872
品番
ABW15R4015 TC60M
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・切刃長さ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TC60M
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
15.4
逃げ角(度)
5
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。