回転式溶接作業台「レボ360」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01797944 品番RV-360
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。
壁が接近している場所や狭い場所に有効です。
天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。
トーチホルダーが付属しており大変便利です。

耐荷重(kg)40 用途溶接作業 仕様クランプ2個付き 高さ(mm)680 本体質量(kg)22 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×500×680
注意
※最大積載量40kgを超える重量物は絶対に載せないでください。
※無理な力や衝撃を絶対に加えないで下さい。回転盤の破損やフレームの変形に繋がります。
※回転ストッパーの締めすぎにご注意下さい。回転盤の破損に繋がります。
※天板の平面や角度の精度は保証できません。あくまで目安となる範囲でご使用下さい。
※各ネジ、ナットを定期的に締め直して下さい。
※屋外や湿った場所、濡れた場所で保管しないで下さい。

商品説明動画

回転式作業台レボ360 RV-360
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする