京セラ
チップ CCGT-MFL-U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.1
0.1
0.2
0.4
切刃長さ(mm)
9.7
6.5
9.7
厚さ(mm)
3.97
2.38
3.97
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01800733
品番
CCGT09T301MFL-U PR1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,100
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.1
チップブレーカ
片面
材質
PR1025
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01800733
CCGT09T301MFL-U PR1025
74236795
CCET09T301MFL-U PR1725
チップ PVDコーティング 旋削用
京セラ
1箱(10個)
¥
12,980
税込
¥14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です