PE-UHMW_NC_T020-1000-1900 ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T20×W1000×L1010~2000mm PE-UHMW_NC_T020-1000シリーズ アズワン 01804270

ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T20×W1000×L1010~2000mm PE-UHMW_NC_T020-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6023-88
67-6023-88
67-6023-78
67-6023-79
67-6023-80
67-6023-81
67-6023-82
67-6023-83
67-6023-84
67-6023-85
67-6023-86
67-6023-87
67-6023-89
67-6023-90
67-6023-91
67-6023-92
67-6023-93
67-6023-94
67-6023-95
67-6023-96
67-6023-97
67-6023-98
67-6023-99
67-6024-01
内容量1個注文コード01804270品番PE-UHMW_NC_T020-1000-1900
参考基準価格(税別)¥63,300販売価格(税込)¥69,520
販売価格(税別)
¥63,200

PE-UHMWは重量平均分子量が100万以上の硬質ポリエチレンの事です。超高分子量ポリエチレン→UltraHighMolecularWeightPolyEthylene→PE-UHMWと表記されます。、あらゆる熱可塑性プラスチックの中で、耐衝撃性・耐摩耗性はトップクラスに優れている為、搬送機械のガイドレール・チェーンガイド・チェーンコンベア・ローラー等の低摩擦係数、耐摩耗性、耐衝撃性の求められる用途に主に使用されます。

アズワン品番
67-6023-88
仕様
●材質名:PE-UHMW(超高分子量ポリエチレン,UltraHighMolecularWeightPolyethylene)●形状:板●グレード:標準グレード●色目:乳白●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●板厚公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●厚み:T20mm●幅:W1000mm●長さ:1900mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする