MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 反転 表面実装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
01819767
品番
TC4429EOA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 6 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOICns●出力数: 1●上昇時間: 60ns●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1ns●極性: 反転●実装タイプ: 表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応