MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip LEDドライバ IC, 22mA, FET 調光 4-Pin SOT-89
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
01819968
品番
CL2N8-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●出力電流: 22mA●入力電圧: 5 → 90 V dc●AC/DC入力電圧: dc●減光操作: FET●パッケージタイプ: SOT-89●ピン数: 4●出力電圧 Max: 90V●出力電圧 Min: 5V●定格電流: 20mA●Supertexリニア定電流LEDドライバ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応