MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP6024-I/P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
01820108
品番
MCP6024-I/P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
仕様
●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●標準スルーレート: 7V/μs●最大動作周波数: 10 kHz●動作温度 Max: +85 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力μV●標準入力電圧ノイズ密度: 8.7nV/√Hz●MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応